Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 4
Materiale: Altro
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Telaio da incasso
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Grado di protezione (IP): IP67
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Altro
Per zona Ex polvere: 21, 22
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5