pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL496126 PRIMA PR IB FUS 2P+T 16A 230V 6H IP55 - 496126

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 200-250 V (50+60 Hz) blu

  • Interruttore - Bloccaggio meccanico

  • Esecuzione dell'interruttore - Senza

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

155 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950011155

Codice prodotto

PAL496126

Cod. produttore

496126

Produttore

PAL

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Tensione secondo EN 60309-2:

200-250 V (50+60 Hz) blu

Interruttore:

Bloccaggio meccanico

Esecuzione dell'interruttore:

Senza

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Blu

Grado di protezione (IP):

IP55

Con interruttore differenziale:

no

Spazi vuoti su guida portante:

no

Materiale del corpo:

Plastica

Protezione:

Fusibile cilindrico

Trattamento superficiale:

Non trattato

PRIMA presa fissa interbloccata orizzontale compatta con fusibili 2P+T 16A 200-250V 50-60Hz 6h IP55

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI