Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: Dopo trasformatore di separazione
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 336 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 97 W
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 1
Forma: Quadrato
Materiale: Altro
Grado di protezione (IP): IP67