PALAZZOLI - PAL421029 PR PAR FP 3P+T 250A 1XF5 MET - 421029
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Intensità di corrente IEC - 250 A
Tensione secondo EN 60309-2 - 500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli - 4
Grado di protezione (IP) - IP55
Colore identificativo - Nero
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
23 Kg CO₂-eq
EAN
8014950400140
Codice prodotto
PAL421029
Cod. produttore
421029
Produttore
PAL
Intensità di corrente IEC:
250 A
Tensione secondo EN 60309-2:
500 V (50+60 Hz) nero
Numero di poli:
4
Grado di protezione (IP):
IP55
Colore identificativo:
Nero
Materiale:
Plastica
ALUPRES presa fissa da parete a poli allineati tipo FP in contenitore alluminio 3P+T 250A 480-500V 50-60Hz 1XF5 IP55