Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 50 kVA
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP55
Numero di poli: 3
Manipolazione: Portatile
Grado di protezione (IP): IP67
Tipo di collegamento alla rete: CEE 16 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 100...130 V
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC: 125 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Corrente nominale permanente Iu: 125 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 166 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 400 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP67
Potenza totale: 153 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 69 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 34 W
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5