pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL477427 SP MOBDIR 3P+N+T 63A 400V 6H IP67EEE - 477427

PALAZZOLI
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 380-415 V (50+60 Hz) rosso

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 63 A

  • Numero di poli - 5

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950413218

Codice prodotto

PAL477427

Cod. produttore

477427

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

380-415 V (50+60 Hz) rosso

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

63 A

Numero di poli:

5

Posizione ora:

6 h

Colore identificativo:

Rosso

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Esecuzione militare:

no

CEE spina mobile diritta 3P+N+T 63A 200/346-240/415V 50-60Hz 6h IP67