Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -30...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 30 kVA
Corrente nominale: 63 A
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 6 h
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 71 W
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 75 W
Tipologia: Interruttore
Materiale del corpo: Alluminio
Per zona Ex polvere: 21, 22
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 20 kVA
Corrente nominale: 32 A
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 230 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 5
Tipo di filettatura: Metrico
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68