PALAZZOLI - PAL489244 TOPTER PR FIX 15 3P+N+T 32A 4H IP66/67 - 489244
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC - 32 A
Numero di poli - 5
Tecnica di collegamento - Morsetto a vite
Posizione ora - 4 h
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
16 Kg CO₂-eq
EAN
8014950037193
Codice prodotto
PAL489244
Cod. produttore
489244
Produttore
PAL
Tensione secondo EN 60309-2:
110 V (50+60 Hz) giallo
Intensità di corrente IEC:
32 A
Numero di poli:
5
Tecnica di collegamento:
Morsetto a vite
Posizione ora:
4 h
Colore identificativo:
Giallo
Grado di protezione (IP):
IP67
Direzione di innesto:
Piegato ad angolo
Frequenza nominale:
50...60 Hz
Numero RAL:
7035
Materiale:
Plastica
Dimensione della flangia verticale:
100 mm
Dimensione della flangia orizzontale:
88 mm
Un prodotto PALAZZOLI
Scopri la serie PALAZZOLI