Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4094 prodotti
Colore: Acciaio inox
Materiale: Acciaio
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Braccio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 52 W
Dimming 1-10 V: no
Portalampada: Senza
Dimming DALI: no
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione nominale: 380...415 V
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 214 W
Tipologia: Armadio di distribuzione
Grado di protezione (IP): IP65
Potenza allacciata: 100 kVA
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 500 V (50+60 Hz) nero
Grado di protezione (IP): IP44