pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL710124 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 4H IP67 - 710124

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL710124 MULTIMAX SP MOB 2P+T 16A 4H IP67

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 110 V (50+60 Hz) giallo

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Intensità di corrente IEC - 16 A

  • Numero di poli - 3

  • Posizione ora - 4 h

Confezione

  • 10 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

12 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950036066

Codice prodotto

PAL710124

Cod. produttore

710124

Produttore

PAL

Tensione secondo EN 60309-2:

110 V (50+60 Hz) giallo

Grado di protezione (IP):

IP67

Intensità di corrente IEC:

16 A

Numero di poli:

3

Posizione ora:

4 h

Colore identificativo:

Grigio

Convertitore di fase:

no

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Numero RAL:

7042

Ingresso del cavo:

Altro

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

MULTIMAX spina mobile diritta 2P+T 16A 100-130V 50-60Hz 4h IP67

Un prodotto PALAZZOLI

Scopri la serie PALAZZOLI