Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 34 W
Tipo di montaggio: A parete
classe di protezione secondo IEC 61140: I
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 95 W
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 48 W
Intervallo di tensione: 1000...1000 V
Intensità di corrente: 400 A
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Grado di protezione (IP): IP67
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Acciaio inox
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Colore identificativo: Nero
Posizione ora: 9 h
Numero di poli: 5