PALAZZOLI - PAL644102 JANUS 4X16A I/B FUS MORS IP65 - 644102
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Armadio di distribuzione
Potenza allacciata - 18 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 1
Grado di protezione (IP) - IP65
Confezione
1 PZ
EAN
8014950060160
Codice prodotto
PAL644102
Cod. produttore
644102
Produttore
PAL
Tipologia:
Armadio di distribuzione
Potenza allacciata:
18 kVA
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):
3
Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):
1
Grado di protezione (IP):
IP65
Materiale del corpo:
Plastica


