Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Tipo di montaggio: A parete
Numero moduli DIN: 6.5
Temperatura di impiego: -40...100 °C
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 2
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP20
Numero di poli: 2
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Tipologia: Armadio di distribuzione
Potenza allacciata: 7 kVA
Corrente nominale: 32 A