pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL286732 CAM SEZ RETRO QUADRO 3X600A SC 2 - 286732

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL286732 CAM SEZ RETRO QUADRO 3X600A SC 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di poli - 3

  • Corrente nominale permanente Iu - 600 A

  • Grado di protezione (IP), lato frontale - IP00

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

4821 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8014950205318

Codice prodotto

PAL286732

Cod. produttore

286732

Produttore

PAL

Numero di poli:

3

Corrente nominale permanente Iu:

600 A

Grado di protezione (IP), lato frontale:

IP00

INTERRUTTORE TIPO CAM 3X600A RETROQUADRO SCHEMA CAM TIPO 2