Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: >50 V grigio
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: Altro
Numero di poli: 3
Colore del corpo: Grigio
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Potenza totale: 309 W
Posizione ora: 4 h
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 5
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Materiale del corpo: Alluminio
Adatto ad uso esterno: sì
Grado di protezione (IP): IP66
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 34 W
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 110 V (50+60 Hz) giallo
Numero di poli: 4