Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Corrente nominale permanente Iu: 40 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP00
Numero di poli: 1
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 2
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Grado di protezione (IP): IP66
Potenza totale: 133 W
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Lunghezza: 350 mm
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Tensione secondo EN 60309-2: 400 V (50+60 Hz) rosso
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli: 4
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio inox
Colore del corpo: Argento
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=26 mm