Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Materiale del corpo: Plastica
Numero di poli: 3
Corrente nominale permanente Iu: 25 A
Tipologia: Commutatore
Numero di poli: 3
Materiale del corpo: Acciaio
Colore del corpo: Bianco
Tipo lampada: Lampada fluorescente D=16 mm
Materiale del corpo: Alluminio
Tensione nominale: 230...230 V
Portalampada: E27
Intervallo di tensione: 400...400 V
Intensità di corrente: 320 A
Numero di poli: 5
Per zona Ex polvere: 21, 22
Grado di protezione (IP): IP68
Per zona Ex gas: 1, 2
Tipologia: Commutatore
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Temperatura di colore correlata: 4000...4000 K
Tipo lampada: LED non sostituibile
Potenza totale: 54 W
Corrente nominale permanente Iu: 16 A
Grado di protezione (IP), lato frontale: IP65
Numero di poli: 3
Colore: Grigio
Tipo di montaggio: Montaggio a parete/soffitto
Grado di protezione (IP): IP66
Intervallo di tensione: 1000...1000 V
Intensità di corrente: 250 A
Numero di poli: 4