pagina iniziale

PALAZZOLI - PAL500766 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 5U - 500766

PALAZZOLI
copiacopia
PALAZZOLI - PAL500766 QUADRO ASC A CAVALLETTO MT1 5U

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipologia - Armadio di distribuzione

  • Potenza allacciata - 35 kVA

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE) - 2

  • Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE) - 2

  • Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli - 1

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8014950506880

Codice prodotto

PAL500766

Cod. produttore

500766

Produttore

PAL

Tipologia:

Armadio di distribuzione

Potenza allacciata:

35 kVA

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 230 V / 3P (L, N, PE):

2

Numerodi prese CEE (IEC 60309) 16 A / 400 V / 4P (1, 2, 3, PE):

2

Numero di prese CEE 32 (IEC 60309) 32 A/400 V/5 poli:

1

Grado di protezione (IP):

IP65

Materiale del corpo:

Altro

ASC tais quadro con supporto/armadio 5 prese fisse interbloccate 2x 16A 2P+T 230V/2x 16A 3P+T 400V/ 1x32A 3P+N+T 230-400V IP65