Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4095 prodotti
Tipologia: Tasto singolo
Impiego: Pannello
Stampa/marcatura: Senza
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 16
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 13
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Intensità di corrente IEC: 63 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 5
Adatto per: CEE 16 A
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Adattatore a innesto
Materiale del corpo: Plastica
Altezza: 1060 mm
Tipo di montaggio: A parete
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP44
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 32 A
Tensione secondo EN 60309-2: 200-250 V (50+60 Hz) blu
Numero di poli: 3
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Numero di poli: 4
Intensità di corrente IEC: 16 A
Tensione secondo EN 60309-2: 380-415 V (50+60 Hz) rosso
Grado di protezione (IP): IP67