Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
1065 prodotti
Materiale: Alluminio
Lunghezza: 3.2 m
Protezione della superficie: Altro
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 150 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Collegamento del convertitore: no
Intervallo di misura: 0...5000 A
Intensità di corrente secondaria 1: 5.25 A
Tensione primaria: 230 V
Tensione secondaria 1: 12 V
Colore: Altro
Tipo di regolazione modulabile: no
Tipo di regolazione on/off: sì
Piena: sì
Capacità: 1 l
Quantità di riempimento: 0.45 kg
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Connessione con cavo
Tipologia: Segnalatore di presenza
Durata di funzionamento max.: 15 min
Max. portata trasmissione frontale: 7 m
- copia
- copia
Altezza: 45 mm
Colore della parte superiore: Bianco
Profondità: 60 mm
Funzione: Altro
Ambito di impiego: Altro
Infiammabile: sì
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 1200 A
Tipologia: Trasformatore di corrente a cavo passante
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per il montaggio a tetto inclinato: sì
Protezione della superficie: Non trattato
Accessorio: sì
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Larghezza: 190 mm
Numero dei punti di carica: 1
Esecuzione collegamento lato impianto: Trifase
Potenza massima per punto di carica: 22 kW