Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4638 prodotti
Diametro esterno anello: 18.3 mm
Per diametro cavo: 7.5...12.5 mm
Altezza: 6 mm
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 6...6 mm
Tipo di fissaggio: Dado
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 110 mm
Cambio di direzione: Verticale ascendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 43 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 29
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Plastica
Materiale: Plastica
Adatto per diametro tubo: 8...8 mm
Tipo di fissaggio: Dado
Zona di serraggio/bloccaggio: 31.5...34.5 mm
Materiale: Zinco
Sezione dei cavi da collegare: 0...35 mm²
Colore: Grigio
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG: 9
Tipo di filettatura: PG
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 1500 mm
Forma del profilo: Profilo a U
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 7...14 mm
Materiale: Plastica
Materiale: Acciaio
Altezza: 110 mm
Larghezza: 200 mm