Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 200 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 200 mm
Materiale: Plastica
Tipologia costruttiva: Con filettatura
Protezione della superficie: Non trattato
Corrente di carico nominale: 20 A
Tensione nominale DC: 48 V
Tensione nominale AC: 48 V
Tipologia: Asta di captazione con treppiede
Materiale: Acciaio inossidabile 304 (A2)
Lunghezza: 14000 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 60 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 90°
Tipologia: Asta di cattura
Lunghezza: 10000 mm
Diametro: 50...50 mm
Tipologia: Braccio da parete e di supporto
Lunghezza: 38 mm
Altezza: 83 mm
Angolo: 90...90 °
Tipologia: Piastra di testa avvitabile
Adatto per: Profilo a I
Tipologia: Braccio di supporto
Lunghezza: 910 mm
Altezza: 195 mm
- copia
- copia
Livello di protezione: 1.3 kV
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Colore: Bianco
Profondità: 53 mm
Larghezza: 165 mm
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 28 mm
Tipologia: Senza calotta di copertura
Tipologia costruttiva: Struttura fissa
Numero di collegamenti conduttore circolare totali: 1
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 30 mm