Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
4647 prodotti
Tipo di filettatura: PG
Per diametro cavo: 2.5...8 mm
Materiale: Metallo
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 16...28 mm
Materiale: Plastica
Tipo di filettatura: Metrico
Per diametro cavo: 36...48 mm
Materiale: Plastica
Esecuzione del piolo: Profilo non forato
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 110 mm
Adatto per larghezza della scala portacavi: 400 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 85 mm
Cambio di direzione: Orizzontale
Grado dell'angolo: 90°
Diametro del conduttore: 8 mm
Sezione del conduttore: 50 mm²
Materiale del conduttore: Alluminio
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 16...16 mm
Materiale: Acciaio
Diametro interno dell'occhiello: 13 mm
Protezione della superficie: Con zincatura galvanica/elettrolitica
Tipologia: A due viti
Materiale: Acciaio
Diametro nominale: 54 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Zincato a caldo