Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2160 prodotti
Materiale: Acciaio inossidabile
Adatto per diametro tubo: 33.7...38 mm
Tipo di fissaggio: Morsetto
Componente/tipo di collegamento: Morsetto
Adatto per spessore flangia: 3...8 mm
Tipo di fissaggio: Serrare
Materiale: Altro
Lunghezza: 3 mm
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Diametro: 17.3 mm
Accessorio: sì
Materiale: Rame
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Blocco di terra
Tipologia: A una vite
Materiale: Acciaio inossidabile
Tipo di fissaggio: Foro per vite
Lunghezza: 2000 mm
Corrente d'esercizio nominale: 250 A
Larghezza: 20 mm
Tipologia: Filettatura interna ed esterna
Materiale: Acciaio
Lunghezza della bussola: 50 mm
Tipo di fissaggio supporto: Altro
Tipo di fissaggio conduttore: Altro
Materiale del supporto: Acciaio inossidabile 316 (A4)
Zona di serraggio conduttore di serraggio: 14.2...17.2 mm
Tipologia costruttiva: Morsetto di raccordo
Diametro esterno: 53 mm
Misura filettatura di collegamento metrica: 6
Lunghezza: 40 mm