pagina iniziale

NVENT ERICO - ERI701410 VITE PER CONDUTTORI ERICORE - 701410

NVENT ERICO
copiacopia
NVENT ERICO - ERI701410 VITE PER CONDUTTORI ERICORE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di fissaggio conduttore - Altro

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Tipo di fissaggio supporto - Altro

  • Materiale del supporto - Acciaio inossidabile 316 (A4)

  • Materiale del bloccaggio - Acciaio inossidabile 316 (A4)

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8711893019803

Codice prodotto

ERI701410

Cod. produttore

701410

Produttore

ERI

Tipo di fissaggio conduttore:

Altro

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Tipo di fissaggio supporto:

Altro

Materiale del supporto:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Materiale del bloccaggio:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Materiale della base:

Acciaio inossidabile 316 (A4)

Impiego in zona antideflagrante:

Viene utilizzato con una sella per conduttori nVent ERICO Ericore. Vite autofilettante con testa piana e intaglio a croce.