Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2731 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: SC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 1.5 m
Tipo: Pigtail per conduttore
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Tipo di connettore collegamento 1: E2000 compact
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: E2000 compact
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC-Duplex
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Categoria: 6A
Lunghezza: 70 m
Tipo di cavo: S/FTP
- copia
- copia
Tipologia: Modulo base
Tipo di montaggio: AMD
Sistema bus EIB/KNX: no
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Numero di circuiti di misura: 1
Con morsetti amovibili: no
- copia
- copia
Anodo comune: no
Numero totale di diodi: 4
Corrente massima (lmax) per diodo: 1.8 A
Materiale del corpo: Plastica
Disposizione dell'ingresso cavi: Altro
Esecuzione della scatola: Alloggiamento presa
Colore: Altro
Grado di protezione (IP): IP20
Direzione di uscita: Obliquo
Colore: Bianco
Grado di protezione (IP): IP00
Direzione di uscita: Diritto
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Supporto di montaggio
Forma dell'adattatore guide: Diritto
Materiale: Plastica
Tipo di fissaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm