pagina iniziale

Metz - MEZ1309380101-I Subway DIN GerAtetrAger - 1309380101-I

copiacopia
Metz - MEZ1309380101-I Subway DIN GerAtetrAger

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Direzione di uscita - Diritto

  • Colore - Bianco

  • Grado di protezione (IP) - IP00

  • A parete - no

  • Montaggio a incasso - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4250184106463

Codice prodotto

MEZ1309380101-I

Cod. produttore

1309380101-I

Produttore

MEZ

Direzione di uscita:

Diritto

Colore:

Bianco

Grado di protezione (IP):

IP00

A parete:

no

Montaggio a incasso:

no

Installazione in canale:

no

Montaggio a pavimento/sottopavimento:

sì

Tipo di fissaggio:

Bloccare in posizione

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Con prese/prese mobili:

no

Numero RAL:

1013

Con etichetta:

no

Compatibile con coperture di terze parti:

no

Scarico di trazione del cavo separato:

no

Con protezione polvere:

no

Con resistenza terminale:

no

Codifica meccanica:

no

Larghezza dell'apparecchio:

73 mm

Altezza dell'apparecchio:

69.9 mm

Profondità dell'apparecchio:

8.5 mm