Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.3 m
Tipo di cavo: F/FTP
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Colore del rivestimento: Grigio
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 5 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 3 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore: ST
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 4
Tipo di connettore: LC-Quad
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 12
Materiale del corpo: Acciaio
Altezza: 430 mm
Tipo di montaggio: A parete
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 0.5 m
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 5 dB
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 20 dB
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì


















.jpg?857584758B6F61908275847282676493AF72B3949F6A8F699DA4A7997F8A8493949AA491978F8F847E8895879E7C8F698073857787647280A58AB386A38C719378797D73BCA797&ts=1792020872893&type=small)







.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879895&type=small)
.jpg?857584758B6F619082758C72876D689378767D73BCA797&ts=1792020817345&type=small)