Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Diametro zona di asportazione isolamento: 1...1 mm
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Altro
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 4
A parete: sì
Adatto per numero di prese/prese mobili: 2
Tipo di fissaggio: Avvitare
A parete: sì
Adatto per numero di prese/prese mobili: 4
Tipo di fissaggio: Avvitare
Materiale: Acciaio
Altezza: 954.2 mm
Larghezza: 300 mm
Colore: Nero
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 20 m
Con presa mobile/adattatore: sì
Tipo di connettore esterno: LC
Numero prese gestite: 12
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 2 = multifilare
Numero di fili: 8
Categoria: 6
Lunghezza: 6 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 6A
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Singolo
Forma: Quadrato
Tipo di montaggio: Incassato



















.jpg?857584758B6F6190837A84A4886B615C816E82AFC29E&ts=1792020824947&type=small)