Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore: Bianco
Materiale: Plastica
Numero di unità: 4
Colore: Nero
Impiego: Piastra otturatrice
Materiale: Plastica
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 15 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 15 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 20 m
Tipo di connettore: ST
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 24
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 24
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 12
Con presa mobile/adattatore: sì
Tipo di connettore esterno: MT/MPO
Numero prese gestite: 48
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 42
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Base completa
Materiale: Acciaio
Larghezza: 600 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14 mm
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: U/UTP















.jpg?857584758B6F619081758472886E6193AF72B38AAA7A7580AF7B97A4968C7180AF8C959399968080919999A47F968584A494B379B1847F78A5919998B15F665D7EAFC4AC&ts=1792020869432&type=small)
.jpg?857584758B6F619081758472886E62619290B3A47F96758C938AA0A4887A8F7AA591A0A4A980748898A4969193857B937DA49691937A7B93787C7D73BCA797&ts=1792020807663&type=small)
.jpg?857584758B6F6190817584728967605C816E82AFC29E&ts=1792020863585&type=small)











.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1792020823468&type=small)