Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore: Viola
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Adatto per tipo di fibra: Multimode
Tipologia: Diritto
Tipologia costruttiva: Filettatura interna
Diametro nominale: 25 mm
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.75 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Metallo
Numero di unità di altezza (UA): 1
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.215 m
Tipo di cavo: S/FTP
Colore: Bianco
Materiale: Altro
Diametro del fascio: 6...22 mm
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 8
Connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 15 dB
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 380 mm
Larghezza della banda: 7.6 mm
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 10 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 20 m
Tipo di connettore collegamento 1: ST
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 20 m
Classe della fibra: OM2
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di fibra: Singlemode
Categoria: OS2
Lunghezza: 1 m






















.jpg?857584758B6F619082758C72876D629378767D73BCA797&ts=1792020879960&type=small)





.jpg?857584758B6F619082758472866D669378787D73BCA797&ts=1792020875362&type=small)