Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Classe della fibra: OS2
Tipo di fibra: Singlemode
Numero prese gestite: 24
Colore: Nero
Materiale: Alluminio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Colore: Nero
Lunghezza nastro: 300 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 24
Larghezza: 800 mm
Tipologia: Altro
Materiale: Plastica
Larghezza: 144 mm
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 10 m
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Tipo di connettore: SC-Duplex
A parete: sì
Adatto per numero di prese mobili: 8
Tipo di connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 2 m
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Orizzontale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 12
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
















.jpg?857584758B6F619085798572896C639378777D73BCA797&ts=1792020881896&type=small)





_copy.jpg?857584758B6F6190827585728869679378777DA4B5A6A0AD7EAFC4AC&ts=1792020821114&type=small)


.jpg?857584758B6F6190857A8972846A609378767D73BCA797&ts=1792020885349&type=small)

.jpg?857584758B6F6190857A8972846B615C816E82AFC29E&ts=1792020876150&type=small)

.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1792020859365&type=small)