Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Colore: Nero
Diametro esterno: 20 mm
Diametro interno: 14 mm
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 1 m
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 1
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Categoria: 6
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Categoria: OS2
Numero di fibre: 24
Colore: Nero
Tipologia: Porta a serratura
Materiale: Vetro
Categoria: 5e
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Direzione di uscita: Diritto
Lunghezza: 210 mm
Adatto per: Connettore per collegamento schermatura
Esecuzione/azionamento: Meccanico
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Singlemode
Lunghezza: 20 m
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Materiale del rivestimento: PVC
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8

























.jpg?857584758B6F6190817584728267625C836E82AFC29E&ts=1791531933926&type=small)