Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Colore: Nero
Materiale: Alluminio
Tipo superficie: Verniciatura a polvere
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 29
Larghezza: 800 mm
Categoria: 6A
Lunghezza: 1 m
Tipo di cavo: S/FTP
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 4
Colore del rivestimento: Verde
Senza alogeni: no
Adatto per impiego all'esterno: sì
Colore del rivestimento: Bianco
Senza alogeni: sì
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 0.215 m
Tipo di cavo: S/FTP
Materiale del rivestimento: Altro
Classe del conduttore: Classe 1 = monofilo
Numero di fili: 8
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Categoria: OM1
Numero di fibre: 12
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Direzione di montaggio: Verticale
Lunghezza del cavo: 3 m
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina















.jpg?857584758B6F619085798572896C639378777D73BCA797&ts=1791532077794&type=small)












_copy.jpg?857584758B6F6190827585728869679378777DA4B5A6A0AD7EAFC4AC&ts=1791532046571&type=small)
.jpg?857584758B6F6190857A8972846A609378767D73BCA797&ts=1791532081285&type=small)