Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 33
Larghezza: 800 mm
Bloccaggio con lucchetto: no
Tipo di chiusura: Serratura a scheda
Tipo di maniglia: Maniglia
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18 mm
Con prese mobili: sì
Tipo di connettore: Altro
A parete: sì
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Materiale: Plastica
Lunghezza nastro: 160 mm
Larghezza della banda: 4.8 mm
Tipologia: Presa (jack)
Categoria: 6
Tipo di connettore: RJ45 8(8)
Categoria: 6
Lunghezza: 3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Colore del rivestimento: Viola
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 2 m
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 62,5/125
Lunghezza: 1 m
Classe della fibra: OM4
Tipo di fibra: Multimode 50/125 e 62.5/125
Numero prese gestite: 24






















.jpg?857584758B6F619081758472856966937876856E80A1A09B&ts=1791531956169&type=small)