Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 2 m
Connettore collegamento 1: SC
Tipo di fibra: Singlemode 9/125
Attenuazione del segnale: 20 dB
Colore: Verde
Materiale: PVC
Larghezza: 19 mm
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Categoria: OM3
Numero di fibre: 8
Materiale: Acciaio
Altezza: 1354.2 mm
Larghezza: 150 mm
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 20
Larghezza: 600 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 1487.5 mm
Larghezza: 300 mm
Tipologia: Profilo di irrigidimento-base
Materiale: Acciaio
Larghezza: 800 mm
Colore: Nero
Diametro esterno: 25 mm
Diametro interno: 18 mm
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.3 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 15 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 5e
Lunghezza: 0.5 m
Tipo di cavo: F/UTP
Colore: Nero
Impiego: Connettore dati incorporabile
Materiale: Plastica
















.jpg?857584758B6F619082758C72876C609378777D73BCA797&ts=1792020817171&type=small)












.jpg?857584758B6F619081758472826868619290816D88605E9EC0AC&ts=1792020801521&type=small)