Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
2084 prodotti
Livello di montaggio: Anteriore e posteriore
Numero di unità di altezza (UA): 15
Larghezza: 600 mm
Quota di fissaggio: 482,6 mm (19 pollici)
Direzione di montaggio: Verticale
Collegamento elettrico: Cordicella di raccordo con spina
Classe della fibra: OS2
Tipo di fibra: Singlemode
Esecuzione APC: sì
Esecuzione della guida profilata: Forma a L
Livello di montaggio: Davanti
Numero di porte: 0
Tipo di connettore collegamento 1: LC
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Lunghezza: 15 m
Tipologia: Traversa di profondità
Materiale: Metallo
Larghezza: 90 mm
Tipologia: Barra di ritenuta cavo
Materiale: Metallo
Numero di unità di altezza (UA): 0.5
Tipo di connettore collegamento 1: RJ45 8(8)
Categoria: 6A
Lunghezza: 5 m
Categoria: 6
Lunghezza: 20 m
Tipo di cavo: U/UTP
Con presa mobile/adattatore: sì
Tipo di connettore esterno: LC
Numero prese gestite: 12
Tipologia: Copertura
Altezza: 88.9 mm
Larghezza: 482.6 mm
Classe della fibra: OM2
Tipo di fibra: Multimode 50/125
Numero prese gestite: 48
Colore: Altro
Categoria: Altro
Adatto per numero di prese/prese mobili: 16
Categoria: 6
Lunghezza: 5 m
Tipo di cavo: U/UTP
Categoria: 6
Lunghezza: 10 m
Tipo di cavo: U/UTP
















.jpg?857584758B6F6190857A8972826F639378777D73BCA797&ts=1792020875928&type=small)