Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Tipologia: Interruttore stella-triangolo
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 8
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 25 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4.2 kW
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 20 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Corrente nominale permanente Iu: 100 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 20 A
Numero di poli (totale): 3
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 208...240 V
Tensione d'esercizio nominale Ue: 208...500 V
Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu: 75 A
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Plastica
Tipologia di azionamento: Leva a rullo regolabile
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto: 4
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 0
Tipo di tensione per l'azionamento: AC