LOVATO - LOVGF1083U47 M.VIA 1-4 1P 10A M.FRO A SCATT D22 30X30 - GF1083U47
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Interruttore a stadi
Con posizione zero (off) - no
Numero di poli - 4
Corrente nominale permanente Iu - 10 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 2.2 kW
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3850144163539
Codice prodotto
LOVGF1083U47
Cod. produttore
GF1083U47
Produttore
LOV
Tipologia:
Interruttore a stadi
Con posizione zero (off):
no
Numero di poli:
4
Corrente nominale permanente Iu:
10 A
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:
2.2 kW
Con ritorno in posizione zero:
no
Grado di protezione (IP), lato frontale:
IP40
Apparecchio completo nella cassa:
no
Adatto per montaggio distributore:
no
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:
10 A
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:
0
Tipo di protezione NEMA, lato frontale:
Altro
Adatto per costruzione intermedia:
no
Tipologia di azionamento:
Manopola
Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:
0
Materiale del corpo:
Plastica
Numero di contatti ausiliari, di scambio:
0
Tipo di collegamento circuito elettrico principale:
Raccordo a vite