Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Per dimensione del fusibile: 10×38 mm
Tensione nominale: 690 V
Tipo di montaggio: Guida DIN
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Colore: Altro
Materiale: Plastica
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Accessorio: sì
Parte di ricambio: no
Tipo di accessorio/parte di ricambio: Piastra adattatrice
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.7 kW
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 40 A
Numero contatti normalmente aperti (NA): 3
Tensione di azionamento nominale: 24...24 V
Corrente d'esercizio nominale: 25 A
Colore: Rosso
Funzione: Luce fissa/lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 24...24 V
Numero di direzioni di azionamento: 2
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Numero di direzioni di azionamento: 4
Lunghezza del joystick: 77.8 mm
Con ritorno in posizione zero: no
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 32 A
Numero di poli (totale): 4