Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Bloccabile: sì
Con bloccaggio porta: no
Con prolungamento d'asse: no
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Giallo
Forma del pulsante: Altro
Forma della lente: Tondo
Colore del pulsante: Blu
Forma del pulsante: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per AC 50 Hz: 85...140 V
Portalampada: Altro
Tensione d'esercizio nominale ue per DC: 85...140 V
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Verde
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Esecuzione dell'interruttore: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 0
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 4 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.7 kW
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 5.7 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Tipologia: Altro
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6
Tipologia: Interruttore a stadi
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 6