pagina iniziale

LOVATO - LOV11BG0910A110P027 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3 - 11BG0910A110P027

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOV11BG0910A110P027 CONTATTORE 3P+1NO 9A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 110...110 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 4 kW

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 20 A

  • Adatto per installazione in serie - no

Confezione

  • 27 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

77 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975230367

Codice prodotto

LOV11BG0910A110P027

Cod. produttore

11BG0910A110P027

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

110...110 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

4 kW

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

20 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

110...110 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

1

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

9 A

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

0

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

4 A