Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7184 prodotti
Caratteristica di intervento: C
Corrente nominale: 3 A
Numero di poli (totale): 2
Diametro della calotta: 40 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Colore: Neutro
Funzione: Luce fissa
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 250...250 V
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 0.75 kW
Corrente d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 2.4 A
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 24...24 V
Materiale del corpo: Plastica
Colore parte superiore scatola: Grigio
Grado di protezione (IP): IP65
Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi: 1
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 110...110 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 400...400 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW
Esecuzione del collegamento elettrico: Raccordo a vite
Tipo di montaggio: Guida DIN (top hat rail) 35 mm
Numero di pin: 11
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 6