pagina iniziale

LOVATO - LOVHR7XS2 ZOCCOLO UNDECAL MAX 230V - HR7XS2

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVHR7XS2 ZOCCOLO UNDECAL MAX 230V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione del collegamento elettrico - Raccordo a vite

  • Tipo di montaggio - Guida DIN (top hat rail) 35 mm

  • Numero di pin - 11

  • Larghezza - 38.1 mm

  • Altezza - 61.8 mm

Confezione

  • 10 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

0,7 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975233849

Codice prodotto

LOVHR7XS2

Cod. produttore

HR7XS2

Produttore

LOV

Esecuzione del collegamento elettrico:

Raccordo a vite

Tipo di montaggio:

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Numero di pin:

11

Larghezza:

38.1 mm

Altezza:

61.8 mm

Integrazione funzionale possibile:

no

Con morsetti amovibili:

no

Profondità:

26 mm

ZOCCOLO PER RELE' PER MONTAGGIO SU GUIDA DIN O A VITE UNDECAL PER HR70 3C... TERMINALI A VITE