Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7202 prodotti
Livello di protezione: 1500 kV
Numero di conduttori (esclusa terra): 2
Corrente impulsiva di dispersione nominale (8/20): 20 kA
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Colore: Arancione
Funzione: Luce fissa/lampeggiante
Tensione d'esercizio in AC 50 Hz: 240...240 V
Corrente nominale permanente Iu: 32 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Numero di poli: 3
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Collegamento del convertitore: sì
Intervallo di misura: 0.05...5.75 A
Tipo di tensione di alimentazione: AC
Tensione d'esercizio nominale Ue: 110...120 V
Colore della lente: Verde
Tipo di tensione per l'azionamento: DC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 12.5 kW
Tensione di alimentazione pilota nominale per DC: 220...220 V
Corrente nominale secondaria: 5 A
Corrente nominale primaria In: 2000 A
Tipologia: Altro
Forma della lente: Tondo
Numero di segnalatori luminosi installabili: 1
Colore della lente: Rosso
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro