pagina iniziale

LOVATO - LOVBF2501D220 CONTATTORE 3P+1NC 25A AC3 - BF2501D220

LOVATO
copiacopia
LOVATO - LOVBF2501D220 CONTATTORE 3P+1NC 25A AC3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...220 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - DC

  • Numero di contatti principali, normalmente chiusi - 0

  • Numero di contatti principali, normalmente aperti - 3

  • Tipo di collegamento circuito elettrico principale - Raccordo a vite

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

72 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8013975166451

Codice prodotto

LOVBF2501D220

Cod. produttore

BF2501D220

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...220 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

DC

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

3

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a vite

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

32 A

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-3, 400 V:

25 A

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

12.5 kW

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V:

10 A

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

1

Adatto per installazione in serie:

no

CONTATTORE TRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO IE (AC3) = 25A, BOBINA IN DC, 220VDC, 1NC AUSILIARI