Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
7202 prodotti
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): sì
Numero di poli: 4
Diametro della calotta: 30 mm
Colore del pulsante: Rosso
Grado di protezione (IP): IP67/IP69K
Forma della lente: Altro
Colore del pulsante: Altro
Forma del pulsante: Altro
Tipologia: Interruttore on/off
Con posizione zero (off): no
Numero di poli: 6
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 230...230 V
Tipo di avviatore motore: Starter diretto
Classe di intervento: Classe 10 A
Corrente nominale permanente Iu: 63 A
Tipologia costruttiva dell'apparecchio: Apparecchio completo nell'alloggiamento
Numero di poli: 4
Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz: 220...240 V
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 110000 kW
Esecuzione del collegamento elettrico: Inserimento cavo PG
Materiale del corpo: Metallo
Tipologia di azionamento: Pulsante a bottone
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 40 A
Numero di poli (totale): 3
Caratteristica di intervento: D
Corrente nominale: 50 A
Numero di poli (totale): 3
Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V: 90 A
Tipo di tensione per l'azionamento: AC
Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V: 22 kW