pagina iniziale

LOVATO - LOV11B1250424220 CONTATTORE 4P NO 1250A AC1+G158 - 11B1250424220

LOVATO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz - 220...240 V

  • Tipo di tensione per l'azionamento - AC

  • Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V - 110000 kW

  • Tensione di alimentazione pilota nominale per DC - 220...240 V

  • Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V - 1250 A

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8013975045312

Codice prodotto

LOV11B1250424220

Cod. produttore

11B1250424220

Produttore

LOV

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz:

220...240 V

Tipo di tensione per l'azionamento:

AC

Potenza d'esercizio nominale per AC-3, 400 V:

110000 kW

Tensione di alimentazione pilota nominale per DC:

220...240 V

Corrente d'esercizio nominale ie per AC-1, 400 V:

1250 A

Adatto per installazione in serie:

no

Tipo di collegamento circuito elettrico principale:

Raccordo a bullone

Numero di contatti principali, normalmente aperti:

4

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz:

220...240 V

Numero di contatti ausiliari, normalmente aperto:

2

Numero di contatti principali, normalmente chiusi:

0

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi:

4

CONTATTORE QUADRIPOLARE, CORRENTE DI IMPIEGO ITH (AC1) = 1250A, BOBINA IN AC/DC, 220…240VAC/DC