Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Materiale: Acciaio
Grado di protezione (IP): IP65
Diametro nominale: 40 mm
Funzione PEN possibile: no
Sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità: 0.25...6 mm²
Esecuzione collegamento elettrico 1: Raccordo a vite
Colore: Nero
Materiale: Poliammide
Grado di protezione (IP): IP68
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP68
Diametro nominale: 25 mm
Adatto per l'altezza della scala portacavi: 75 mm
Grado dell'angolo: 90°
Adatto per larghezza della scala portacavi: 100 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 75 mm
Cambio di direzione: Ascendente/discendente
Grado dell'angolo: 90°
Larghezza (grande): 300 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 77 mm
Larghezza (piccola): 200 mm
Materiale: Acciaio
Altezza: 77 mm
Larghezza: 150 mm
Adatto per l'altezza del canale portacavi: 50 mm
Cambio di direzione: Verticale discendente
Grado dell'angolo: 30°
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 2000 mm
Larghezza parte superiore: 150 mm
Materiale: Acciaio
Lunghezza: 3000 mm
Larghezza parte superiore: 50 mm
Tipo di montaggio: Guida DIN
Tipo di collegamento: Avvitare
Corrente nominale: 160 A