Esplora le nostre categorie
Filtra la tua ricerca utilizzando una delle seguenti categorie
9186 prodotti
Forma: Tondo
Materiale: Plastica
Adatto per diametro: 8...8 mm
Tipologia: Fusibile in ceramica
Corrente nominale: 16 A
Misura: 22×58 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Tipologia: Forma di graffetta
Diametro del cavo: 3.8...5 mm
Diametro filo: 2.3...2.8 mm
Eseguito come trasformatore di sicurezza: sì
Tensione primaria 1: 230...230 V
Tensione secondaria 1: 24...24 V
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 8 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 40 mm
Diametro nominale: 8 mm
Materiale: PVC
Raggio di curvatura statico: 70 mm
Diametro nominale: 21 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 28 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP42
Diametro nominale: 45 mm
Tipologia costruttiva: Filettatura esterna
Grado di protezione (IP): IP55
Diametro nominale: 16 mm
Tipologia: Braccio da parete
Lunghezza: 252 mm
Altezza: 56 mm
Giunzione articolata orizzontale: no
Tipologia: Connettore longitudinale
Protezione della superficie: Altro
Materiale: Acciaio
Altezza: 1925 mm
Larghezza: 799 mm